Phoenix Contact - STIO-IN 2,5/4-PE OG - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 3209109

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - STIO-IN 2,5/4-PE OG - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...20.5 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par clip

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356143295

Réf. Sonepar

00126614329

Réf. Fournisseur

3209109

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...20.5 mm²

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par clip

mode de pose:

autre

couleur:

orange

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

nombre d'étages:

3

nombre de positions de serrage par étage:

5

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.4 mm

hauteur:

92.3 mm

profondeur:

44.5 mm

avec raccordement PE:

Oui

avec raccordement de blindage:

Non

fonction de séparation:

Non

Bloc de jonction d'alimentation, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 10,4 mm, couleur : orange, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.