Phoenix Contact - STTB 4-PV - STTB 4-PV - Bloc de jonction double étage ponté verticalement - 3031542

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - STTB 4-PV - STTB 4-PV - Bloc de jonction double étage ponté verticalement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918176280

Réf. Sonepar

00126817628

Réf. Fournisseur

3031542

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

83.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Oui

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction à ressort à 2 étages, sections : 0,08 mm² - 6 mm², raccordement à ressort, largeur : 6,2 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15