Phoenix Contact - SUBCON-PLUS 9/F - Connecteur - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON-PLUS 9/F - Connecteur - SUBCON-PLUS 9/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918415631

Réf. Sonepar

00126841563

Réf. Fournisseur

2744241

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

femelle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, deux arrivées de câble inférieures à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur chaque bloc de jonction à vis