Phoenix Contact - Surveillance de la temperature de la sonde pour l'enroulement moteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...195.5 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...195.5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626053738
Réf. Sonepar
00126605373
Réf. Fournisseur
2906252
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...195.5 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de circuits de mesure
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...195.5 V
avec pinces amovibles
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
réinitialisation externe possible
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
plage de mesure de la température
-25...70 °C
largeur
17.5 mm
hauteur
88 mm
profondeur
65.5 mm
Surveillance de la température de l'enroulement moteur (au maximum 6 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance des courts-circuits du circuit de thermistor avec raccordement vissé.