Phoenix Contact - Surveillance de tension - 2903246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Oui
nombre max. de points de chargement commandables - 1
avec interface de communication - Non
largeur - 35.6 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356728843
Réf. Sonepar
00126672884
Réf. Fournisseur
2903246
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
déverrouillage de secours en cas de panne de courant:
Oui
nombre max. de points de chargement commandables:
1
avec interface de communication:
Non
largeur:
35.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61 mm