Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 1100-5POE-2SFP - 1342621

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 1100-5POE-2SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 7

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151652944

Réf. Sonepar

00126165294

Réf. Fournisseur

1342621

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

7

indice de protection (IP):

IP30

Switch Ethernet Power over Ethernet+ conforme à la norme IEEE 802.3af/at/bt, à 5 ports RJ45 Power over Ethernet avec 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, 2 ports SFP, détection automatique de la vitesse de transmission, budget 240W