Phoenix Contact - TAE-TRAB FM-NFN-AP - Protection antisurtension pour interfaces de signaux - 2749628

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TAE-TRAB FM-NFN-AP - Protection antisurtension pour interfaces de signaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 60...60 V

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 185 V

  • tension continue la plus élevée CC - 185 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918108199

Réf. Sonepar

00126810819

Réf. Fournisseur

2749628

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

60...60 V

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

185 V

tension continue la plus élevée CC:

185 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

fréquence limite:

8 MHz

mode de pose:

saillie

type raccordement 1:

TAE N/F/N

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Protection antisurtension pour interfaces de signaux