Phoenix Contact - TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Routeur - TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - 1234354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
protocole radio - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151338534
Réf. Sonepar
00126133853
Réf. Fournisseur
1234354
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
Rail DIN
protocole radio:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), point d'accès WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN


