Phoenix Contact - Termination Carrier - 1185872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151226916
Réf. Sonepar
00126122691
Réf. Fournisseur
1185872
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
profondeur:
160 mm
largeur:
226 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


