Phoenix Contact - Termination Carrier - 2908749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 96
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
degré de pollution - 2
profondeur - 159.5 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626328256
Réf. Sonepar
00126632825
Réf. Fournisseur
2908749
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
96
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
degré de pollution:
2
profondeur:
159.5 mm
largeur:
242 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


