Phoenix Contact - Termination Carrier - 2908920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 96
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
degré de pollution - 2
profondeur - 159.5 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626354880
Réf. Sonepar
00126635488
Réf. Fournisseur
2908920
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
96
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
50 V
degré de pollution:
2
profondeur:
159.5 mm
largeur:
259 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm