fin de vie

Phoenix Contact - Termination Carrier - 2902932

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Termination Carrier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.023 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356697989

Réf. Sonepar

00126902932

Réf. Fournisseur

2902932

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.023 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

159.5 mm

largeur:

242 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier universelle pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex i à des cartes E-S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART