Phoenix Contact - Tournevis tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 130 mm
modèle - droit
isolé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356589819
Réf. Sonepar
00126212546
Réf. Fournisseur
1212546
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
2 mm
épaisseur de lame
0.4 mm
longueur totale
130 mm
modèle
droit
isolé
Non
longueur de lame
60 mm
diamètre de lame
2 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille: 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant