Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique

Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • couple de serrage - 0.8...0.8 Nm

  • longueur totale - 205 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356590716

Réf. Sonepar

00126212597

Réf. Fournisseur

1212597

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement

autre

couple de serrage

0.8...0.8 Nm

longueur totale

205 mm

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,8Nm, avec six pans de 4mm pour embouts SAC, manche à deux composants, antidérapant