Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
couple de serrage - 0.4...0.4 Nm
longueur totale - 205 mm
isolé - Non
grandeur de commande continue - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356014519
Réf. Sonepar
00126601451
Réf. Fournisseur
1208429
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
autre
couple de serrage
0.4...0.4 Nm
longueur totale
205 mm
isolé
Non
grandeur de commande continue
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4mm pour connecteur M12