Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique

Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • couple de serrage - 0.3...1.2 Nm

  • longueur totale - 150 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356455589

Réf. Sonepar

00126645558

Réf. Fournisseur

1212224

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement

1/4 pouce

couple de serrage

0.3...1.2 Nm

longueur totale

150 mm

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Tournevis dynamométrique, précision selon ENISO6789, réglable de 0,3à1,2Nm