Phoenix Contact - Tournevis Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - autre
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 178 mm
diamètre de lame - 4.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356716161
Réf. Sonepar
00126671616
Réf. Fournisseur
1212693
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
système à vis
cruciforme
taille
autre
longueur de lame
80 mm
longueur totale
178 mm
diamètre de lame
4.5 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, cruciforme PH (taillé au laser), isolé, taille: PH 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant