Phoenix Contact - Tournevis Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - autre
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 105 mm
diamètre de lame - 6 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356716574
Réf. Sonepar
00126671657
Réf. Fournisseur
1212694
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
système à vis
cruciforme
taille
autre
longueur de lame
100 mm
longueur totale
105 mm
diamètre de lame
6 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, cruciforme PH (taillé au laser), isolé, taille: PH 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant