Phoenix Contact - Tournevis Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 178 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918019167
Réf. Sonepar
00126801916
Réf. Fournisseur
1205150
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
système à vis
cruciforme
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
80 mm
longueur totale
178 mm
diamètre de lame
4.5 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement carré)
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions: PH 1x80mm, manche à deux composants, antidérapant