Phoenix Contact - Tournevis, plus-moins Pozidrive -tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
diamètre de lame - 6 mm
finition de précision - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356716635
Réf. Sonepar
00126671663
Réf. Fournisseur
1212700
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille
autre
longueur de lame
100 mm
longueur totale
205 mm
diamètre de lame
6 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, plus-moins PZ-tête fendue, isolé selon VDE, taille: PZ 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant