Phoenix Contact - Tournevis pour tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 198 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918019136
Réf. Sonepar
00126801913
Réf. Fournisseur
1205121
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
longueur totale
198 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
3.5 mm
taille
autre
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement carré)
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis pour tête fendue, à gradins, pour vis à alvéoles, dimensions: 0,6x3,5x100mm, manche à deux composants, antidérapant