Phoenix Contact - Tournevis tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 181 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356590228
Réf. Sonepar
00126212587
Réf. Fournisseur
1212587
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
longueur totale
181 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
3.5 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant