Phoenix Contact - Tournevis tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 223 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356590242
Réf. Sonepar
00126212589
Réf. Fournisseur
1212589
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
1 mm
longueur totale
223 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
125 mm
diamètre de lame
5.5 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
matériau de la poignée
autre
finition de la poignée
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
capuchon rotatif
Non
lame continue
Non
poids
71.41 g
Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 1,0x 5,5x125mm, poignées à deux composants, avec antidérapant