Phoenix Contact - Transformateur d'intensite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA
diamètre d'ouverture - 33 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356305075
Réf. Sonepar
00126630507
Réf. Fournisseur
2277129
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In
400 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
7.5 VA
diamètre d'ouverture
33 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
hauteur de l'ouverture
12...12 mm
largeur de l'ouverture
40...40 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant enfichable pour mesurer les courants alternatifs de 0...400 A AC , le courant de référence secondaire s'élève à 5 A , la classe de précision est 1