fin de vie

Phoenix Contact - Traversée de paroi - ST-6ES1N8ACK03S - 1618781

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi - ST-6ES1N8ACK03S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 7

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356817387

Réf. Sonepar

00126681738

Réf. Fournisseur

1618781

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

7

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Traversée de paroi, droit, SCO, M17, 6P+PE, femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 25,75 mm x 25,75 mm, IP67, diam câble: 5 à 9 mm, 7P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1243327