Phoenix Contact - Traversee face arriere - 1605782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356254762
Réf. Sonepar
00126605785
Réf. Fournisseur
1605782
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
6
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
70 A
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


