Phoenix Contact - TS-GSK - Séparateur - 0304214

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TS-GSK - Séparateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 0.8 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918000592

Réf. Sonepar

00126800059

Réf. Fournisseur

0304214

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

0.8 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaquette de séparation, longueur : 61 mm, largeur : 0,8 mm, hauteur : 45,5 mm, couleur : gris