Phoenix Contact - TS-PTVME 6/S - Séparateur PTVME - 1193381

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TS-PTVME 6/S - Séparateur PTVME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 0.8 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151246464

Réf. Sonepar

00126124646

Réf. Fournisseur

1193381

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

0.8 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaquette de séparation, longueur: 82 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 51,5 mm, couleur: gris