Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - TTC-6-GDT-C-110AC-PT-I - Parafoudre à éclateur à gaz - D1/C2 - 110 VDC Push-in - 2906861

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TTC-6-GDT-C-110AC-PT-I -  Parafoudre à éclateur à gaz - D1/C2 - 110 VDC Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 110...110 V

  • tension nominale CC - 110...110 V

  • tension max de régime permanent - 130 V

  • tension continue la plus élevée CC - 130 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626137162

Réf. Sonepar

00126614364

Réf. Fournisseur

2906861

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

110...110 V

tension nominale CC:

110...110 V

tension max de régime permanent:

130 V

tension continue la plus élevée CC:

130 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/terre:

900 V

fréquence limite:

25 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre à éclateur à gaz - D1/C2 - D1/C2 - 110 VDC - Push-in