Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - TTC-6-MOV-D-120AC-PT-I - Parafoudre Varistance - C2 - 120 VAC Push-in - 1109689

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TTC-6-MOV-D-120AC-PT-I - Parafoudre Varistance - C2 -  120 VAC  Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 120...120 V

  • tension nominale CC - 120...120 V

  • tension max de régime permanent - 150 V

  • tension continue la plus élevée CC - 150 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151020170

Réf. Sonepar

00126102017

Réf. Fournisseur

1109689

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

120...120 V

tension nominale CC:

120...120 V

tension max de régime permanent:

150 V

tension continue la plus élevée CC:

150 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

200 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre Varistance - C2 - 120 VAC - Push-in