Phoenix Contact - Tube de protection - 3240841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
diamètre intérieur - 16.5 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 45 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356736572
Réf. Sonepar
00126673657
Réf. Fournisseur
3240841
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre externe:
21.2 mm
diamètre intérieur:
16.5 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
45 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
21.2 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
autre
température d'utilisation:
-25...120 °C
résistance à la traction:
100 N
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non