Phoenix Contact - UBAL 240 FE - Bloc de jonction de puissance AL/CU - 1086510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...240 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
couleur - jaune
largeur - 37.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626879239
Réf. Sonepar
00126004101
Réf. Fournisseur
1086510
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...240 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
jaune
largeur:
37.5 mm
courant assigné In:
380 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...185 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...240 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-5...80 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
130 mm
profondeur:
70.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


