Phoenix Contact - UC-EMLP (27X12,5) BU - Repérage d'appareil autocollant UC-EMLP (27X12,5) BU - 0830853


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Oui 
- inscription - sans inscription 
- couleur - bleu 
- longueur - 12.5 mm 
- transparent - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356907941
Réf. Sonepar
00126830853
Réf. Fournisseur
0830853
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
bleu
longueur:
12.5 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
27 mm
Etiquette en plastique, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 8


