Phoenix Contact - UEG-EU-VS - Elément de liaison - UEG-EU-VS - 5028883

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UEG-EU-VS  - Elément de liaison - UEG-EU-VS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - jaune

  • avec blindage - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918095352

Réf. Sonepar

00126809535

Réf. Fournisseur

5028883

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

jaune

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Tige de connexion, pour obtenir une unité composée de plusieurs embases, 12 tiges nécessaires par embase.