Phoenix Contact - UK 5-HESI GY - UK 5-HESI GY - Bloc de jonction fusibles - 3007916


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x30 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918338886
Réf. Sonepar
00126833888
Réf. Fournisseur
3007916
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x30 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.2 mm
hauteur:
72.2 mm
profondeur:
55.55 mm
plaque de fermeture requise:
Non