Phoenix Contact - UP 6/ 3 - Connecteur femelle pour embase FC 6 - 3060636

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UP 6/ 3 - Connecteur femelle pour embase FC 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356607841

Réf. Sonepar

00126060636

Réf. Fournisseur

3060636

Marque

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...10 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...10 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

3

largeur:

24.6 mm

connectable:

Oui

Connecteurs, à vis, Nombre de pôles : 3, sections : 0,2 mm² - 6 mm², largeur : 24,6 mm, hauteur : 42,7 mm, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.