Phoenix Contact - UPBV 2,5/ 2 - UPBV 2,5/ 2 - Connecteur COMBI à visser - 3045402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356055611
Réf. Sonepar
00126605561
Réf. Fournisseur
3045402
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
section de conducteur connectable:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...4 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
2
largeur:
10.4 mm
connectable:
Non