Phoenix Contact - UPS-DC - (non Port com) 24VDC/24VDC-20A - Chargeur 5A - 2907071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626171272
Réf. Sonepar
00126003356
Réf. Fournisseur
2907071
Marque
Phoenix Contact
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
130 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
18...30 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Oui
efficacité totale:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
18...30 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz


