Phoenix Contact - USST 6-T/SB-P - Bloc de jonction sectionnable pour essais - 3070311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626070827
Réf. Sonepar
00126005502
Réf. Fournisseur
3070311
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
largeur:
8.15 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
82 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
avec prise de test intégrée:
Oui