Phoenix Contact - UT 16 GN - UT 16 GN - Bloc de jonction - 3044211

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UT 16 GN - UT 16 GN - Bloc de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356892155

Réf. Sonepar

00126689215

Réf. Fournisseur

3044211

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.2 mm

hauteur:

55.5 mm

profondeur:

55.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction, Mode de raccordement : raccordement vissé, sections : 1,5 mm² - 25 mm², largeur : 12,2 mm, couleur : vert, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15