Phoenix Contact - UWV 16 - Bornier traversée de paroi - UWV 16 - 3073419

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UWV 16 - Bornier traversée de paroi - UWV 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356344821

Réf. Sonepar

00126073419

Réf. Fournisseur

3073419

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...25 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

12.1 mm

dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:

29.5 mm

dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:

38.3 mm

dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:

39.1 mm

dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage:

43.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...6 mm

BJ de traversée, Raccordement vissé, Intensité nominale: 101 A, Section: 6 mm² - 25 mm², AWG 10 - 6, Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 90 °, Largeur: 12,1 mm, Coloris: gris