Phoenix Contact - VC-D2-ST30-PE - Élément de contact - VC-D2-ST30-PE - 1855021

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-D2-ST30-PE - Élément de contact - VC-D2-ST30-PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 30

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918159405

Réf. Sonepar

00126815940

Réf. Fournisseur

1855021

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

30

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Élément de contact Série VARIOCON, type: VC2, matériau du boîtier: PA, 30P, section min 0,14 mm², section max 1,5 mm², tension 250, courant 10 A, A sertir, Mâle. L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.