Phoenix Contact - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) -  Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...9.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918146184

Réf. Sonepar

00126814618

Réf. Fournisseur

1853748

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...9.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

dimension du profil:

27 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 6,5 - 9,5