Phoenix Contact - VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - Presse-étoupe - VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - 1885512

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - Presse-étoupe - VC-M-KV-PG16 2X6/1X7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5.5...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918176617

Réf. Sonepar

00126817661

Réf. Fournisseur

1885512

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

5.5...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

dimension du profil:

24 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...125 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe métallique multiple Pg16, composé d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16...