Phoenix Contact - VC-TR1/2M-PEA-S66-SET - Kit d'isolants pour contacts - VC-TR1/2M-PEA-S66-SET - 1607191

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-TR1/2M-PEA-S66-SET - Kit d'isolants pour contacts - VC-TR1/2M-PEA-S66-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918942496

Réf. Sonepar

00126894249

Réf. Fournisseur

1607191

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, type: VC1, matériau du boîtier: PA, nb. de pôles: 12, tension de référence: 250, courant de référence: 10 A, Type de contact: Connecteur femelle