Phoenix Contact - Verteilerbox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de canaux par poste d'enfichage - 2
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
tension assignée (Ue) - 24 V
capacité de courant max. par signal E/S - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356553711
Réf. Sonepar
00126452851
Réf. Fournisseur
1452851
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
8
nombre de canaux par poste d'enfichage
2
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
5
tension assignée (Ue)
24 V
capacité de courant max. par signal E/S
10 A
finition du connecteur pour conduit principal
autre
section de conducteur connectable
0.14...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
7...12 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
degré de pollution
2
tension de fonctionnement
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
10 A
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
or
matériau du corps isolant
PA
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
température d'utilisation
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
54 mm
hauteur
43 mm
longueur
149 mm
Répartiteur, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nbre de prises: 8, Nbre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Oui, pnp, Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, Blindage: non