Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Verteilerbox

Phoenix Contact - Verteilerbox

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 20 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626520223

Réf. Sonepar

00126652022

Réf. Fournisseur

1027000

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé

20 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

8

capacité de courant max. par signal E/S

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

M12

couleur du boîtier/corps

autre

longueur de câble configurable

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage

2

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

M12

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

5

tension assignée (Ue)

24 V

degré de pollution

2

tension de fonctionnement

30...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

4 A

courant de somme max.

12 A

matériau du revêtement de contact

or

matériau du corps isolant

polyamide

avec affichage LED

Oui

avec séparation de potentiel

Non

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

température d'utilisation

-25...80 °C

indice de protection (IP)

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

largeur

54 mm

hauteur

23 mm

Répartiteur capteur-actionneur, Connecteur femelle M12 SPEEDCON Plastique, 8 prises, 5P, codage A, affectation des prises: double, affichage d'état Oui, pnp racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR-PVC, long: 20 m, blindage: non