Phoenix Contact - Verteilerbox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356782937
Réf. Sonepar
00126678293
Réf. Fournisseur
1405739
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
8
capacité de courant max. par signal E/S
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
couleur du boîtier/corps
autre
longueur de câble configurable
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
2
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
5
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
2
tension de fonctionnement
30...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
4 A
courant de somme max.
12 A
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
or
matériau du corps isolant
polyamide
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
54 mm
hauteur
23 mm
profondeur
149 mm
Répartiteur, Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC, Nbre de prises: 8, Nbre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Oui, npn, Racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR-PVC, L= 5 m, Blindage: non