Phoenix Contact - VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 - Module passif VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 - 2904289

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 - Module passif VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356813754

Réf. Sonepar

00126681375

Réf. Fournisseur

2904289

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

107.9 mm

hauteur:

72.1 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transmission VARIOFACE pour E/S SIMATIC S7-400, avec repérage spécifique SIMATIC, uniquement en relation avec FLKM 50-PA-S400