Phoenix Contact - VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Connecteur-bus VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - 1403882

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VS-08-M12MS-10G-P SCO WL - Connecteur-bus VS-08-M12MS-10G-P SCO WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • diamètre du connecteur - 15.9842 mm

  • taille du filetage M - 23

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356672634

Réf. Sonepar

00126667263

Réf. Fournisseur

1403882

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

diamètre du connecteur:

15.9842 mm

taille du filetage M:

23

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

50 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.14 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.14 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur mâle M12, CAT6A, connecteur mâle, droit, 8 pôles, blindé, pour diamètre de câble 4 mm ... 8 mm, variante client